Catu - Chaîne de délimitation plastique 25m rouge/blanc. - AL-31/25

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Chaîne de délimitation plastique 25m rouge/blanc.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur de matériau - 8 mm

  • modèle - chaîne à maillons

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560008784

Réf. Sonepar

00081000878

Réf. Fournisseur

AL-31/25

Marque

Catu

épaisseur de matériau:

8 mm

modèle:

chaîne à maillons

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

Chaîne de délimitation plastique rouge et blanche avec 2 anneaux brisés. Longueur 25 m, diamètre du maillon 8 mm. Utilisation intérieur et extérieur pr toutes opérations de délimitation. A utiliser avec les balises de signalisation CATU

Les Atouts de l'article:

Chaîne plastique rouge et blanche avec 2 anneaux brisésUtilisation intérieur et extérieur pour toutes opérations de délimitation et signalisation.A utiliser avec les balises de signalisation AL-316, AL-319, AL-320, AL-321, AL-323

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Catu

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu