Catu - Chaîne de délimitation plastique 5m jaune/noir. - AL-32/05

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Chaîne de délimitation plastique 5m jaune/noir.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • épaisseur de matériau - 8 mm

  • modèle - chaîne à maillons

  • matériau - plastique

  • qualité du matériau - polyamide

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560008869

Réf. Sonepar

00081000886

Réf. Fournisseur

AL-32/05

Marque

Catu

épaisseur de matériau:

8 mm

modèle:

chaîne à maillons

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

pays de fabrication:

FRANCE

Chaîne de délimitation plastique jaune et noire avec 2 anneaux brisés. Longueur 5 m, diamètre du maillon 8 mm. Utilisation intérieur et extérieur pr toutes opérations de délimitation. A utiliser avec les balises de signalisation CATU

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu