Catu - Disques Magnétiques de diamètre 40mm. Épaisseur 1,5 mm. Poids : 15,46g. - AC-44

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Disques Magnétiques de diamètre 40mm. Épaisseur 1,5 mm. Poids : 15,46g.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - autre

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - anthracite

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560001389

Réf. Sonepar

00081000304

Réf. Fournisseur

AC-44

Marque

Catu

matériau:

autre

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

anthracite

mode de pose:

autre

forme:

rond

modèle:

autre

qualité du matériau:

autre

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

signification de l'impression:

autre

langue de l'impression:

autre

hauteur:

40 mm

diamètre:

40 mm

type de fixation:

magnétique

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Autocollants ronds de diamètre 40 mm pour fixation magnétique par sachet de 10. Epaisseur 1,5 mm. Poids : 15,46g. Adaptés à tous types d'affiches magnétiques.

Les Atouts de l'article:

Autocollant, mangnétique, affiche, affichage, fixation, diamètre 44 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu