Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 2,58 m. - MP-700-4

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 2,58 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur debout - 2.58 m

  • avec plate-forme - Oui

  • pays de fabrication - FRANCE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560012798

Réf. Sonepar

00081001279

Réf. Fournisseur

MP-700-4

Marque

Catu

matériau:

plastique

hauteur debout:

2.58 m

avec plate-forme:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Escabeau isolant. Hauteur d'accès 2,58 m, hauteur du repose-pieds 0,68 m, hauteur repliée 1,39 m et 3 échelons. Conforme EN 131. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. CMU 150 daN.