🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,50 m. - MP-700-5

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,50 m.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • hauteur debout - 3.5 m

  • avec plate-forme - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560012804

Réf. Sonepar

00081002194

Réf. Fournisseur

MP-700-5

Marque

Catu

matériau:

plastique

hauteur debout:

3.5 m

avec plate-forme:

Oui

Escabeau isolant. Hauteur d'accès 3,50 m, hauteur du repose-pieds 1,60 m, hauteur repliée 2,39 m et 7 échelons. Conforme EN 131. Umax: 1000 V a.c.-1500 V d.c. CMU 150 daN.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.