Catu - Etiquette adhésive pour présence de "230V". Dévidoir de 30 unités. - AT-52/05

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette adhésive pour présence de "230V". Dévidoir de 30 unités.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010886

Réf. Sonepar

00081001088

Réf. Fournisseur

AT-52/05

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

50 mm

hauteur:

43 mm

avec matériau de fixation:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Signalisation autocollante avec un dévidoir de 30 unités. Marquage noir sur fond jaune " 230 V".Matière PVC brillant jaune, pictogramme noir "230V".Haute résistance aux UV, à l?humidité et à la plupart des solvants.Dimensions 50 x 25 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu