Catu - Etiquette adhésive pour présence de "danger". Dévidoir de 20 unités. - AT-51/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette adhésive pour présence de "danger". Dévidoir de 20 unités.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010879

Réf. Sonepar

00081001087

Réf. Fournisseur

AT-51/1

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

100 mm

hauteur:

87 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette adhésive pour présence de "danger". Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l?humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de coté

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu