Catu - Etiquette adhésive pour présence de "danger". Dévidoir de 30 unités. - AT-51/05

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
30 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010862
Réf. Sonepar
00081001086
Réf. Fournisseur
AT-51/05
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
qualité du matériau:
PVC
largeur:
50 mm
hauteur:
43 mm
avec matériau de fixation:
Oui
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.


