Catu - Etiquette adhésive pour présence de "risque électrique" - AT-49/025

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette adhésive pour présence de "risque électrique"

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560010787

Réf. Sonepar

00081001078

Réf. Fournisseur

AT-49/025

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

25 mm

hauteur:

22 mm

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette adhésive pr présence de "risque électrique". Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l?humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 50 unités. Dimensions : triangle de 25 mm de coté

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu