Catu - Etiquette de pré-identification de câble ENEDIS. Matière plastique. 75x120mm. - AP-7003

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette de pré-identification de câble ENEDIS. Matière plastique. 75x120mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560040920

Réf. Sonepar

00081000776

Réf. Fournisseur

AP-7003

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

autre

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

langue de l'impression:

français

largeur:

75 mm

hauteur:

120 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette de pré-identification de câble ENEDIS. Matière plastique, fond blanc. 75x120mm. Fixation par scellé sécurité numéroté fourni, longueur utile:320mm. 1zone de marquage: report numéro scellé sur étiquette

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu