Catu - Etiquette de signalisation "éclair"; Conditionnement 20 u. 100mm. - AT-49/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560000061
Réf. Sonepar
00081000918
Réf. Fournisseur
AT-49/1
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
qualité du matériau:
PVC
largeur:
100 mm
hauteur:
87 mm
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


