Catu - Etiquette de signalisation "éclair"; Conditionnement 20 u. 50mm. - AT-49/05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
qualité du matériau - PVC
Emballage et conditions
30 unité(s)
Article en stock standard
Gamme
Signalisation Consignes de sécurité CATU - AT
EAN
3597560010794
Réf. Sonepar
00081001079
Réf. Fournisseur
AT-49/05
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
qualité du matériau:
PVC
largeur:
50 mm
hauteur:
43 mm
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Oui


