Catu - Etiquette de signalisation "éclair"; Conditionnement 500 u. 50mm. - AT-49/05-500

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette de signalisation "éclair"; Conditionnement 500 u. 50mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 43 mm

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010800

Réf. Sonepar

00081001080

Réf. Fournisseur

AT-49/05-500

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

50 mm

hauteur:

43 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière: PVC brillant. Pictogramme "éclair" conforme ISO 7010. Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. Conditionnement 500 unités. Dimensions: triangle de 50 mm de côté.