Catu - Etiquette de signalisation "homme foudroyé" 100 mm. - AT-41/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette de signalisation "homme foudroyé" 100 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560000023

Réf. Sonepar

00081000914

Réf. Fournisseur

AT-41/1

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

100 mm

hauteur:

87 mm

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme "homme foudroyé". Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 20 unités. Dimensions : triangle de 100 mm de côté.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu