Catu - Etiquette de signalisation "homme foudroyé" 100 mm. 500pces. - AT-41/1-500
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - jaune
qualité du matériau - PVC
largeur - 100 mm
hauteur - 87 mm
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010770
Réf. Sonepar
00081000916
Réf. Fournisseur
AT-41/1-500
Marque
Catu
matériau:
plastique
couleur:
jaune
qualité du matériau:
PVC
largeur:
100 mm
hauteur:
87 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Etiquette de signalisation de risque électrique. Matière : PVC brillant. Pictogramme "homme foudroyé". Résistante aux U.V., à humidité et à la plupart des solvants. Dimensions : triangle de 100 mm de côté. Vendu par 500 pièces.


