Catu - Étiquette PVC autocollante d'identification "400 V" 50 x 25 mm. - AT-53/05

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étiquette PVC autocollante d'identification "400 V" 50 x 25 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010909

Réf. Sonepar

00081000937

Réf. Fournisseur

AT-53/05

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Oui

largeur:

50 mm

hauteur:

43 mm

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette adhésive en PVC brillant, résiste aux U.V, à l'humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Inscription " 400 V".

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu