Catu - Etiquette PVC autocollante d'identification "TERRE DU NEUTRE" 70 mm. - AT-345
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - autre
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010732
Réf. Sonepar
00081001073
Réf. Fournisseur
AT-345
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
autre
forme:
triangulaire
modèle:
autre
sans halogène:
Oui
imperméable:
Non
langue de l'impression:
français
largeur:
70 mm
hauteur:
70 mm
type de fixation:
auto-adhésif
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


