Catu - Etiquette PVC autocollante d'identification "TERRE ? MÉTALLIQUES" 70 mm. - AT-346

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette PVC autocollante d'identification "TERRE ? MÉTALLIQUES" 70 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560010749

Réf. Sonepar

00081001074

Réf. Fournisseur

AT-346

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

autre

forme:

triangulaire

modèle:

autre

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

langue de l'impression:

français

largeur:

70 mm

hauteur:

70 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Oui

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Signalisation terre des masses métalliques, matière : vinyle brillant. Pictogramme "terre". Haute résistance aux UV, à l?humidité et à la plupart des solvants. Ecriture noire sur fond jaune. Dimensions : triangle de 70 mm de côté.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu