Catu - Étiquette PVC autocollante DANGER Batterie en Charge - AT-67/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étiquette PVC autocollante DANGER Batterie en Charge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 100 mm

  • hauteur - 87 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064698

Réf. Sonepar

00081002922

Réf. Fournisseur

AT-67/1

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

100 mm

hauteur:

87 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Etiquette "DANGER Batterie en Charge". Picto conforme ISO 7010. Mat : PVC brillant. Adhésive et conditionnée en dévidoir de 20 unités. Résistante aux U.V., à l?humidité et à la plupart des solvants. Dimension : diam extérieur 100 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu