fin de vie

Catu - Étiquette PVC autocollante de signalisation"PORT ? VISIÈRE"Ø50mm. - AT5505

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Étiquette PVC autocollante de signalisation"PORT ? VISIÈRE"Ø50mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Non

  • couleur - bleu

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 30 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AT

EAN

3597560010947

Réf. Sonepar

00081015095

Réf. Fournisseur

AT5505

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Non

couleur:

bleu

qualité du matériau:

PVC

diamètre:

50 mm

Etiquette adhésive pr obligation de porter une visière de protection. Pictogramme conforme ISO 7010. Matière : PVC brillant, résistant aux U.V., à l?humidité et à la plupart des solvants. En dévidoir de 30 unités. Dimension : Ø 50 mm.