Catu - Etiquette PVC autocollante d'identification "400 V" 100 x 50 mm. - AT-53/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Non
couleur - jaune
mode de pose - indépendant
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560010916
Réf. Sonepar
00081001091
Réf. Fournisseur
AT-53/1
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Non
couleur:
jaune
mode de pose:
indépendant
qualité du matériau:
PVC
imperméable:
Oui
largeur:
100 mm
hauteur:
87 mm
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


