Catu - Etiquette PVC d?identification d'ouvrage Enedis 75 x 170 mm. - AP-7002

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
largeur - 75 mm
hauteur - 170 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560040418
Réf. Sonepar
00081000761
Réf. Fournisseur
AP-7002
Marque
Catu
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
largeur:
75 mm
hauteur:
170 mm
Etiquette d’identification ouvrage «Câble BT» ENEDIS, sécable 3parties.Matière plastique, fond blanc. 75x170mm. Fixation par scellé sécurité numéroté fourni, longueur utile:320mm. 3zones de marquages: report numéro scellé sur chaque parties
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


