Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Etiquette PVC d'identification Patients à haut risque Vital Enedis 170 x 75 mm. - AP-7005

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Etiquette PVC d'identification Patients à haut risque Vital Enedis 170 x 75 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - blanc

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560068900

Réf. Sonepar

00081000815

Réf. Fournisseur

AP-7005

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

blanc

mode de pose:

autre

forme:

rectangulaire

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Non

langue de l'impression:

français

largeur:

75 mm

hauteur:

170 mm

type de fixation:

auto-adhésif

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

Etiquette d’identification PHRV (Patient à Haut Risque Vital) ENEDIS, sécable 2 parties. Matière plastique, fond blanc. 75x170mm. Fixation par scellés sécurités fournis, longueur utile : 320mm. Zones de marquages: à compléter.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu