Catu - Kit de signalisation Alumétal pour postes et plaque ENEDIS PR40. - AM-802/1
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information - Non
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
mode de pose - suspendu
résistant aux UV - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560050776
Réf. Sonepar
00081000721
Réf. Fournisseur
AM-802/1
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec symbole d'avertissement/d'information:
Non
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
mode de pose:
suspendu
résistant aux UV:
Oui
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
langue de l'impression:
français
largeur:
350 mm
hauteur:
500 mm
avec matériau de fixation:
Non
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


