Catu - Lot d'étiquettes autocollantes préconisées pour installations photovoltaïques. - AT-7010
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
20 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560043822
Réf. Sonepar
00081004382
Réf. Fournisseur
AT-7010
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
imperméable:
Non
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


