Catu - Lot de 10 affiches de consignation «DANGER». - AP-464

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 10 affiches de consignation «DANGER».

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560010077

Réf. Sonepar

00081001007

Réf. Fournisseur

AP-464

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

qualité du matériau:

PVC

largeur:

75 mm

hauteur:

170 mm

Lot de 10 affiches de consignation «DANGER». PVC flexible. Zones marquages: inscriptions par stylo bille, crayon, feutre. Fixation par trou Ø 10mm.