Catu - Lot de 10 affiches de consignation «DANGER». - AP464
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
qualité du matériau - PVC
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP
EAN
3597560010077
Réf. Sonepar
00081004944
Réf. Fournisseur
AP464
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
qualité du matériau:
PVC
largeur:
75 mm
hauteur:
170 mm


