Catu - Lot de 10 affichettes de condamnation 120 x 70 mm. - AP-460

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 10 affichettes de condamnation 120 x 70 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560079586

Réf. Sonepar

00081000728

Réf. Fournisseur

AP-460

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

70 mm

hauteur:

120 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Lot de 10 affiches consignation avec picto "DANGER ÉLECTRIQUE" "NE PAS MANOEUVRER". PVC flexible. Zones marquages: inscriptions par stylo bille, crayon, feutre. Fixation par trou Ø 10mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu