Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Lot de 40 affiches adhésives décollables "Véhicule accidenté" pour VEH - AT-81

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 40 affiches adhésives décollables "Véhicule accidenté" pour VEH

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 280 mm

  • hauteur - 110 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560079579

Réf. Sonepar

00081001024

Réf. Fournisseur

AT-81

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

280 mm

hauteur:

110 mm

Lot de 40 affiches adhésives décollables "Véhicule accidenté". A positionner sur les vitres/parebrises de véhicules électriques et hybrides accidentés pr signaler le danger. Matière: PVC adhésif non permanent décollable. Dim. 280 x 110 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.