Catu - Lot de 5 affiches rigides autocollantes "danger électrique" 300 x 200 mm. - ATP49A4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - jaune
mode de pose - indépendant
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560011166
Réf. Sonepar
00081000001
Réf. Fournisseur
ATP49A4
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
jaune
mode de pose:
indépendant
qualité du matériau:
PVC
imperméable:
Oui
largeur:
210 mm
hauteur:
297 mm
épaisseur:
1 mm
avec matériau de fixation:
Oui
photoluminescent:
Non


