Catu - Lot de 5 affiches rigides autocollantes "danger électrique" 300 x 200 mm. - ATP-49/A4

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Lot de 5 affiches rigides autocollantes "danger électrique" 300 x 200 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - indépendant

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560011166

Réf. Sonepar

00081001116

Réf. Fournisseur

ATP-49/A4

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

indépendant

qualité du matériau:

PVC

imperméable:

Oui

largeur:

210 mm

hauteur:

297 mm

épaisseur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Oui

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

5 pancartes "DANGER ELECTRIQUE". Plastique rigide autocollant. Format A4. Forte adhésion : béton, mur peint, métal, bois, plastique, céramique, verre. Utilisations intérieures et extérieures. Résistant aux UV.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu