Catu - Macaron alumétal d'avertissement Enedis "Défense Absolue" Ø 105 mm. - AY-855

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Macaron alumétal d'avertissement Enedis "Défense Absolue" Ø 105 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Non

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge/blanc

  • mode de pose - autre

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560011258

Réf. Sonepar

00081001125

Réf. Fournisseur

AY-855

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Non

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge/blanc

mode de pose:

autre

forme:

rond

modèle:

panneau (signalisation)

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

langue de l'impression:

français

largeur:

105 mm

diamètre:

105 mm

type de fixation:

autre

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Macaron normalisé ENEDIS. Matière aluminium,fond rouge. Ø105mm. Fixation par suspension trou Ø6mm. Marquage texte:"DEFENSE ABSOLUE DE TOUCHER AUX FILS MEME TOMBES A TERRE ","DANGER DE MORT ". 1zone reçevant jusqu'à 3vignettes type AE-(*)-J

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu