Catu - Macaron alumétal d'avertissement "INTERDICTION DE FUMER". - AM-34/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
forme - rond
diamètre - 200 mm
épaisseur - 0.8 mm
pays de fabrication - FRANCE
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009316
Réf. Sonepar
00081000931
Réf. Fournisseur
AM-34/2
Marque
Catu
matériau:
aluminium
forme:
rond
diamètre:
200 mm
épaisseur:
0.8 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Macaron d?avertissement par pictogramme : «INTERDICTION DE FUMER ». Matière : Aluminium. Dimension : Ø 200 mm. Fixation : 3 trous Ø 4,5 mm à 120°.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


