Catu - Macaron PVC de signalisation "APPAREIL CONDAMNÉ" Ø 60 mm. Code Enedis : 3700104. - AP-469

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Macaron PVC de signalisation "APPAREIL CONDAMNÉ" Ø 60 mm. Code Enedis : 3700104.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - PVC

Emballage et conditions

  • 10 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

Signalisation Consignes de sécurité CATU - AP

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

3597560010152

Réf. Sonepar

00081001015

Réf. Fournisseur

AP-469

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

qualité du matériau:

PVC

diamètre:

60 mm

Macaron de consignation, normalisé ENEDIS. Matière plastique, fond rouge, croix centrale évidée. Trou d'accrochage Ø 10 mm. Marquage texte blanc : " APPAREIL CONDAMNE, DEFENSE DE MAN?UVRER".