Catu - Macaron PVC de signalisation "APPAREIL CONDAMNÉ" Ø 100 mm. - AP-467/1

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Macaron PVC de signalisation "APPAREIL CONDAMNÉ" Ø 100 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - rouge

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 10 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3597560010114

Réf. Sonepar

00081001011

Réf. Fournisseur

AP-467/1

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

rouge

qualité du matériau:

PVC

largeur:

100 mm

hauteur:

100 mm

diamètre:

100 mm

avec matériau de fixation:

Non

pays de fabrication:

FRANCE

Macaron de consignation,normalisé ENEDIS. Matière plastique, fond rouge. Ø100mm.Fixation par suspension trouØ10mm. Marquage texte:"APPAREIL CONDAMNE, DEFENSE DE MAN?UVRER".Pictogramme"DANGER ELECTRIQUE".1zone d'identification de l'opérateur

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu