Catu - Pancarte destinée à la consignation de cellules électrique. ENEDIS PR40. - AM-373

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pancarte destinée à la consignation de cellules électrique. ENEDIS PR40.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • couleur - blanc

  • largeur - 300 mm

  • hauteur - 200 mm

  • diamètre - 4.5 mm

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009446

Réf. Sonepar

00081000944

Réf. Fournisseur

AM-373

Marque

Catu

matériau:

aluminium

couleur:

blanc

largeur:

300 mm

hauteur:

200 mm

diamètre:

4.5 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Pancarte destinée à la consignation de cellules électrique. Schéma modifiable pour cellules. ENEDIS PR40. Matière : aluminium. Dimension : 200x300 mm. Fixation avec 4 trous de 4,5 mm de diamètre.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu