Catu - Pancarte plastique de consignation pour VEH avec ventouses. 450 x 150 mm. - AP-550-M2V

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
qualité du matériau - PVC
largeur - 440 mm
hauteur - 140 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560059199
Réf. Sonepar
00081005919
Réf. Fournisseur
AP-550-M2V
Marque
Catu
matériau:
plastique
qualité du matériau:
PVC
largeur:
440 mm
hauteur:
140 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


