Catu - Pancarte pour balise, livré avec support. Dimension: 450x150mm. - AP-60
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
avec symbole d'avertissement/d'information - Oui
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - rouge/blanc
mode de pose - autre
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560040616
Réf. Sonepar
00081004061
Réf. Fournisseur
AP-60
Marque
Catu
matériau:
plastique
avec symbole d'avertissement/d'information:
Oui
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
rouge/blanc
mode de pose:
autre
forme:
rectangulaire
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
symbole:
accès interdit
signification de l'impression:
autre
langue de l'impression:
français
largeur:
450 mm
hauteur:
152 mm
diamètre:
40 mm
type de fixation:
borne
avec matériau de fixation:
Oui
rabattable:
Non
fluorescent:
Non
photoluminescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


