Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre du neutre. - AM-345

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre du neutre.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - aluminium

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - jaune

  • mode de pose - suspendu

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560009361

Réf. Sonepar

00081000936

Réf. Fournisseur

AM-345

Marque

Catu

matériau:

aluminium

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

jaune

mode de pose:

suspendu

forme:

triangulaire

résistant aux UV:

Oui

sans halogène:

Oui

imperméable:

Oui

symbole:

autre

langue de l'impression:

français

largeur:

100 mm

hauteur:

90 mm

épaisseur:

1 mm

avec matériau de fixation:

Non

rabattable:

Non

fluorescent:

Non

photoluminescent:

Oui

Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5 mm) pr identification de la terre du neutre. Protection par vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 100 mm. 3 trous de fixation, diamètre 4.5 mm

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu