Catu - Pancarte triangulaire en alu. (ep. 0,5 mm) pour identification terre parad. - AM-348

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - jaune
forme - triangulaire
diamètre - 4.5 mm
épaisseur - 0.5 mm
Conditionnement
5 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009415
Réf. Sonepar
00081000941
Réf. Fournisseur
AM-348
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
jaune
forme:
triangulaire
diamètre:
4.5 mm
épaisseur:
0.5 mm
Quelques mots du fabricant :
CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


