Catu - Pancarte triangulaire en aluminium pour identification de la terre 50mm. - AM-344/05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
couleur - jaune
forme - triangulaire
diamètre - 2.5 mm
épaisseur - 0.5 mm
Conditionnement
10 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560009330
Réf. Sonepar
00081000933
Réf. Fournisseur
AM-344/05
Marque
Catu
matériau:
aluminium
couleur:
jaune
forme:
triangulaire
diamètre:
2.5 mm
épaisseur:
0.5 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Pancarte triangulaire en aluminium (ep. 0,5 mm) pour identification de la terre. Protection par vernis anti-UV incolore. Ecriture et pictogramme noirs sur fond jaune. Dimensions : côté 50 mm. 3 trous de fixation, diamètre 4.5 mm
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


