Catu - Panneaux d?id. et de signalisation métalliques - Enedis standardisé. 2x18 vgn. - APR-10-8/2
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - aluminium
avec texte d'avertissement/d'information - Oui
couleur - bleu
mode de pose - suspendu
forme - rectangulaire
Conditionnement
5 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3597560010541
Réf. Sonepar
00081001054
Réf. Fournisseur
APR-10-8/2
Marque
Catu
matériau:
aluminium
avec texte d'avertissement/d'information:
Oui
couleur:
bleu
mode de pose:
suspendu
forme:
rectangulaire
sans halogène:
Oui
imperméable:
Oui
langue de l'impression:
français
largeur:
300 mm
hauteur:
200 mm
avec matériau de fixation:
Non
fluorescent:
Non
pays de fabrication:
FRANCE
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


