Catu - Planche de 12 étiquettes autocollantes "Att" pour installations photovoltaïques. - AT-7011

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 12 étiquettes autocollantes "Att" pour installations photovoltaïques.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • avec symbole d'avertissement/d'information - Oui

  • avec texte d'avertissement/d'information - Oui

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560044775

Réf. Sonepar

00081000947

Réf. Fournisseur

AT-7011

Marque

Catu

matériau:

plastique

avec symbole d'avertissement/d'information:

Oui

avec texte d'avertissement/d'information:

Oui

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

40 mm

hauteur:

50 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Planche de 12 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Attention câbles courant continu sous tension". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 50x40 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu