Catu - Planche de 12 étiquettes autocollantes "NPM" pour installations photovoltaïques. - AT-7012
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
largeur - 40 mm
hauteur - 50 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560044782
Réf. Sonepar
00081000948
Réf. Fournisseur
AT-7012
Marque
Catu
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
largeur:
40 mm
hauteur:
50 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Planche de 12 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Ne pas man?uvrer , en charge". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 50x40 mm.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


