Catu - Planche de 21 étiquettes autocollantes "Coupure d'urg., entrée ond." 40 x 20 mm. - AT-7019
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
largeur - 40 mm
hauteur - 20 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560051070
Réf. Sonepar
00081000956
Réf. Fournisseur
AT-7019
Marque
Catu
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
largeur:
40 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Planche de 21 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Coupure d'urgence, entrée onduleur". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 40x20 mm.
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


