Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Catu - Planche de 21 étiquettes autocollantes "Coupure d'urg., sortie ond." 40 x 20 mm. - AT-7018

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 21 étiquettes autocollantes "Coupure d'urg., sortie ond." 40 x 20 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560051063

Réf. Sonepar

00081000954

Réf. Fournisseur

AT-7018

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

40 mm

hauteur:

20 mm

Planche de 21 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Coupure d'urgence, sortie onduleur". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux U.V. Dimensions étiquette 40x20 mm.

Quelques mots du fabricant :

CATU, LEADER MONDIAL
DE LA SÉCURITÉ ÉLECTRIQUE
Depuis 1919, CATU développe des solutions de sécurité et matériels d’équipement contre les risques électriques pour les réseaux de transport et de distribution d’énergie électrique.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu