Catu - Planche de 21 étiquettes autocollantes pour installations photovoltaïques. - AT-7013

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 21 étiquettes autocollantes pour installations photovoltaïques.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560046687

Réf. Sonepar

00081004668

Réf. Fournisseur

AT-7013

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

40 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Planche de 21 étiquettes pr installation photovoltaïque. "Sectionnement général installation photovoltaïque". Conforme à la préconisation UTE C 15-712-1. Matière : PVC brillant, adhésif. Résistance aux UV. Dimensions étiquette 40x20 mm.

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu