Catu - Planche de 24 étiquettes autocoll. "Câble d.c PV ss tension inf 60V" 40 x 20 mm. - AT-7042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
matériau - plastique
couleur - multicolore
qualité du matériau - PVC
largeur - 40 mm
hauteur - 20 mm
Conditionnement
20 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3597560064308
Réf. Sonepar
00081001012
Réf. Fournisseur
AT-7042
Marque
Catu
matériau:
plastique
couleur:
multicolore
qualité du matériau:
PVC
largeur:
40 mm
hauteur:
20 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Planche de 24 stickers pr installation photovoltaïque. "Câble d.c PV sous tension inférieur à 60V dans les parties accessibles". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 40x20mm
Un produit Catu
Découvrez toute la gamme Catu


