Catu - Planche de 24 étiquettes autocollantes "Câbles et onduleur?bâtiment" 40 x 20 mm. - AT-7040

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 24 étiquettes autocollantes "Câbles et onduleur?bâtiment" 40 x 20 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 20 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064261

Réf. Sonepar

00081000999

Réf. Fournisseur

AT-7040

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

40 mm

hauteur:

20 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Planche de 24 stickers pour installation photovoltaïque. "Câble d.c PV et onduleur (s) sous tension à l'extérieur du batiment". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 40x20mm

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu