Catu - Planche de 3 étiq autocol "Risq de présence de plus srces de tens." 110 x 65 mm. - AT-7035

SICAME FRANCE
CopieCopie
Catu - Planche de 3 étiq autocol "Risq de présence de plus srces de tens." 110 x 65 mm.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • matériau - plastique

  • couleur - multicolore

  • qualité du matériau - PVC

  • largeur - 110 mm

  • hauteur - 56 mm

Conditionnement

  • 20 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3597560064230

Réf. Sonepar

00081000991

Réf. Fournisseur

AT-7035

Marque

Catu

matériau:

plastique

couleur:

multicolore

qualité du matériau:

PVC

largeur:

110 mm

hauteur:

56 mm

pays de fabrication:

FRANCE

Planche de 3 stickers pr installation photovoltaïque. "Risque de présence de plusieurs sources de tension [...]". Conforme à l'UTE C 15-712-3. Matière : PVC brillant, adhésif, résistant aux UV. Dimensions étiquette 110x65mm

Un produit Catu

Découvrez toute la gamme Catu